Motion
AD-24
AD-24
Artículo MI #04698531
No. Fabricante AD-24
Precio6.29 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AD-24
Artículo MI #04698531
No. Fabricante AD-24
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
Precio6.29 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12.7 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    MANGA ALL DAY®, 24 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    AD-24
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    53300075667

Descripción general

Descripción del fabricante
AD-24 MANGA TODO EL DÍA 24
  • La fibra de alta resistencia para todo el día proporciona una resistencia superior a los enganches, desgarros y abrasión
  • Fabricado con botellas de agua recicladas, sin colorantes fuertes ni productos químicos
  • Capa interior de algodón para mayor comodidad
  • Elástico en ambos extremos que permite que la manga permanezca en su sitio
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Sin látex, nivel de corte ANSI A2
  • Las fundas All Day proporcionan protección para los brazos y protegen el medio ambiente con material reciclado que normalmente se destinaría al vertedero. Su construcción ligera proporciona comodidad y ajuste durante todo el día. Una mayor comodidad significa una mayor aceptación de los empleados, lo que reduce aún más la posibilidad de lesiones. Los manguitos no solo protegen el brazo, sino que permanecen fríos en los brazos, lo que proporciona la aceptación del empleado. Hay tres longitudes disponibles dependiendo de la longitud necesaria para la protección. El manguito proporciona cierto nivel de protección contra cortes, pero no debe utilizarse cerca de chispas y llamas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno