Motion
AD-24H
AD-24H
Artículo MI #04698532
No. Fabricante AD-24H
Precio6.87 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AD-24H
Artículo MI #04698532
No. Fabricante AD-24H
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
Precio6.87 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    13.2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    MANGA ALL DAY®, 24 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    AD-24H
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    53300075667

Descripción general

Descripción del fabricante
AD-24H FUNDA PARA TODO EL DÍA 24 CON DOBLADILLO
  • CON ORIFICIO PARA EL CABELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo