Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónFUNDA DE PROTECCIÓN METÁLICA, 10 PULG.
- Código de armonización6117809540
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricanteSK-10-KSC
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosMangas resistentes a cortes
- Tipo de protecciónMangas resistentes a cortes
- UPC_NO43551028277
Descripción general
- Funda de punto única confeccionada con una combinación patentada de hilo de protección de metal y Kevlar®
- Estructura tejida que permite la circulación del aire
- Tejido con material Kevlar resistente
- Disponible en múltiples longitudes con o sin orificio para el pulgar
- Nivel de corte ANSI A5
- Vendido por docenas de piezas
- Las mangas Whizard® Metalguard® ofrecen una protección superior frente a cortes por laceraciones de brazos y son un complemento ideal para la línea de guantes Metalguard®. Fabricadas con una composición de hilo Metalguard patentada y fibra de la marca Kevlar® , las mangas Metalguard ofrecen más resistencia al corte que las mangas Kevlar® estándar. La estructura de punto permite una mayor circulación de aire, manteniendo los brazos frescos y cómodos.