Motion
SK-14-KSC

WELLS LAMONT
SK-14-KSC

SK-14-KSC
Artículo MI #04698534
No. Fabricante SK-14-KSC
Precio10.18 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
SK-14-KSC

SK-14-KSC
Artículo MI #04698534
No. Fabricante SK-14-KSC
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
Precio10.18 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    FUNDA DE PROTECCIÓN METÁLICA, 14 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SK-14-KSC
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    43551028277

Descripción general

Descripción del fabricante
SK14-KSC MONTAJE AGARRE 14
  • Funda de punto única confeccionada con una combinación patentada de hilo de protección de metal y Kevlar®
  • Estructura tejida que permite la circulación del aire
  • Tejido con material Kevlar resistente
  • Disponible en múltiples longitudes con o sin orificio para el pulgar
  • Nivel de corte ANSI A5
  • Vendido por docenas de piezas
  • Las mangas Whizard® Metalguard® ofrecen una protección superior frente a cortes por laceraciones de brazos y son un complemento ideal para la línea de guantes Metalguard®. Fabricadas con una composición de hilo Metalguard patentada y fibra de la marca Kevlar® , las mangas Metalguard ofrecen más resistencia al corte que las mangas Kevlar® estándar. La estructura de punto permite una mayor circulación de aire, manteniendo los brazos frescos y cómodos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno