Motion
SK-22H-KSC

WELLS LAMONT
SK-22H-KSC

Manga resistente a los cortes Metalguard - Material de Kevlar/Acero Inoxidable, 22 pulg. Largo, Color Verde/Amarillo
Artículo MI #04698540
No. Fabricante SK-22H-KSC
Precio16.57 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
SK-22H-KSC

Manga resistente a los cortes Metalguard - Material de Kevlar/Acero Inoxidable, 22 pulg. Largo, Color Verde/Amarillo
Artículo MI #04698540
No. Fabricante SK-22H-KSC
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
Precio16.57 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estructura de punto
  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    FUNDA DE PROTECCIÓN METÁLICA, 22 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC),Aclare en agua fría,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC),Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SK-22H-KSC
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    53300080913

Descripción general

Descripción del fabricante
SK22H-KSC MTL GRDSLEEVE W THMB HLE 22
  • CON ORIFICIO PARA EL CABELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno