Motion
SK-10
SK-10
Artículo MI #04698544
No. Fabricante SK-10
Precio4.37 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SK-10
Artículo MI #04698544
No. Fabricante SK-10
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
Precio4.37 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    MANGA DE PUNTO 100 % KEVLAR, 2-PLY, 10 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC), enjuagar en agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SK-10
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    43551028277

Descripción general

Descripción del fabricante
SK10 100 % ENCHUFE KEV/KNT 2PLY 10
  • Manga de punto de 2 capas
  • Resistente a las llamas, fabricado al 100 % Kevlar®
  • Disponible con o sin orificio para el pulgar
  • Clasificación de calor ANSI nivel 2 , clasificación de llama ANSI nivel 4 , nivel de corte ANSI A3
  • Esta funda de 2 capas de Kevlar 100 % es una solución ideal para proporcionar protección y comodidad en los brazos. La clasificación ANSI A3 proporciona una excelente protección contra cortes, y el material Kevlar agrega seguridad con propiedades resistentes a las llamas. Estos manguitos son una excelente protección contra los riesgos de cortes y quemaduras. La funda está disponible con o sin orificio para el pulgar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno