Motion
SK-18H
SK-18H
Artículo MI #04698551
No. Fabricante SK-18H
Precio8.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SK-18H
Artículo MI #04698551
No. Fabricante SK-18H
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
Precio8.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    17.6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    MANGA DE PUNTO 100 % KEVLAR, 2-PLY, 18 PULG.
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC), enjuagar en agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, sin exceder los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    SK-18H
  • Material
    Kevlar
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    43551028277

Descripción general

Descripción del fabricante
SK18H 100 % KEV/KNT SLVE THMB HLE 2PLY18
  • CON ORIFICIO PARA EL CABELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo