Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud11.1 pulg.
- Peso0.246 lb
Detalles
- ColorGris, blanco
- DescripciónGUANTE DE CUERO DE VACA DRIVER DE GRANO CON ABERTURA EN LA ESPALDA M
- ECCNEAR99
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- MaterialCowhide
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Tipo de protecciónDrivers de piel
Descripción general
- Palma de piel granulada, abertura en la espalda, corte Gunn, pulgar Keystone, dobladillo redondeado, muñeca elástica fruncida doble
- Vendido por la docena
- La construcción de nuestros guantes de cuero para el conductor combina calidad y comodidad. Estos elementos clave ayudan a reducir la fatiga de las manos. El cuero tiene propiedades naturales resistentes a la abrasión que disminuyen las laceraciones de las manos. También tiene un alto nivel de resistencia a la tracción. Esto aumenta la flexibilidad del guante, lo que crea un mayor control al manipular y/o agarrar objetos.