Motion
Y3024XL
Y3024XL
Artículo MI #04698574
No. Fabricante Y3024XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y3024XL
Artículo MI #04698574
No. Fabricante Y3024XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTES DE PIEL CON FORRO CORTADO XL
  • Código de armonización
    4203293020
  • Capacidad de lavado
    Solo limpieza en seco
  • Número de catálogo del fabricante
    Y3024XL
  • Material
    Piel
  • Línea de productos
    Palma de piel
  • Tipo de protección
    Palma de piel
  • UPC_NO
    43551054153

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE Y3024XL L CON REVESTIMIENTO DE CT XL
  • Piel de cuero bovino de primera calidad con aberturas laterales
  • El revestimiento resistente al corte Whizard® ofrece un nivel superior de resistencia al corte
  • El forro diseñado proporciona 3x más protección contra cortes que los guantes forrados de aramida
  • El manguito de seguridad proporciona protección para la muñeca hasta el antebrazo
  • Parte trasera de lona, corte Gunn, pulgar Wing
  • Punción ANSI nivel 4, corte ANSI nivel A7
  • Vendido por la docena
  • Especialmente diseñado para aplicaciones que requieren protección de alta resistencia donde puede producirse el riesgo asociado con laceraciones. La correa de piel en los nudillos proporciona seguridad adicional al dorso de la mano, mientras que la lona permite que la mano respire.La piel de alta calidad con aberturas laterales proporciona de tres a cuatro veces más uso que otros guantes partidos. El exclusivo proceso de cuero dividido Wells Lamont aumenta la resistencia a la tracción, lo que da como resultado un guante resistente y más duradero con mayor resistencia a las perforaciones.Los guantes de cuero Wells Lamont han estado satisfaciendo las demandas del mercado y siguen siendo líderes en la producción de guantes de cuero de calidad superior. El Y3024 es otro guante de cuero de alta calidad que ofrece mayor duración con el nivel adicional de protección contra cortes Whizard® para el asa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo