Motion
637KWL
Guantes de protección contra el calor Jomac® - Tamaño grande, Sintéticos, Tipo de manguito de guantelet, Par, Amarillo
Artículo MI #04698589
No. Fabricante 637KWL
Precio104.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de protección contra el calor Jomac® - Tamaño grande, Sintéticos, Tipo de manguito de guantelet, Par, Amarillo
Artículo MI #04698589
No. Fabricante 637KWL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    10.5 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Fundición, Fabricación de acero, Metal de tacón
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    GUANTE ANTIBUCLE KEVLAR, FORRO DE LANA, L
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116926410
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Material del forro
    Kevlar®, Lana
  • Número de catálogo del fabricante
    637KWL
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de protección contra el calor
  • UPC_NO
    43551027911

Descripción general

Descripción del fabricante
637KWL KEV. FORRO DE LANA SIN LAZO L
  • Protege hasta 700°F
  • La capa exterior 100 % Kevlar® sin lazo no se engancha ni se rompe y protege de los cortes
  • Doble forro de lana para mayor protección contra el calor
  • Puño de guantelet 5” para mayor protección
  • Vendido por la docena
  • El 637KWL es el único guante térmico sin lazo de la oferta de productos Jomac. El exclusivo material exterior de Kevlar protegerá contra el calor y la resistencia a las llamas y no se quemará ni derretirá como solo materiales. A diferencia de los guantes de felpa, el estilo no se engancha fácilmente en las piezas. La combinación de material Kevlar y forro de lana proporciona la protección adicional contra el calor para proteger contra temperaturas de hasta 700F.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno