Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud10.2 pulg.
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónFundición, Fabricación de acero, Metal de hoja, Procesamiento de alimentos, Horneadores, Restaurantes
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónGUANTE KEVLAR/NOMEX CON FORRO DE ALGODÓN, S
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricante2610S
- MaterialKevlar
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO53300049743
Descripción general
- Protege hasta 500°F
- Kevlar®/La carcasa exterior Nomex® proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que permite al usuario manipular objetos calientes
- Forro completo de algodón para mayor suavidad
- Ambidiestro, nivel de corte ANSI A3, nivel de clasificación de llama ANSI 4
- Vendido por docenas de piezas
- Fabricados con Nomex y Kevlar, estos guantes para altas temperaturas pueden soportar temperaturas extremas de hasta 500°F. El forro de algodón proporciona comodidad, mientras que el exterior proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que le permite manipular objetos calientes. El guante es fácil de lavar y conserva la resistencia al calor después de varios lavados.