Motion
2610M
2610M
Artículo MI #04698591
No. Fabricante 2610M
Precio20.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2610M
Artículo MI #04698591
No. Fabricante 2610M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    10.5 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicación
    Fundición, Fabricación de acero, Metal de hoja, Procesamiento de alimentos, Horneadores, Restaurantes
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE KEVLAR/NOMEX CON FORRO DE ALGODÓN, M
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    2610M
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    53300049743

Descripción general

Descripción del fabricante
2610M KEV./NOMEX CON DELINEADOR DE ALGODÓN M
  • Protege hasta 500°F
  • Kevlar®/La carcasa exterior Nomex® proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que permite al usuario manipular objetos calientes
  • Forro completo de algodón para mayor suavidad
  • Ambidiestro, nivel de corte ANSI A3, nivel de clasificación de llama ANSI 4
  • Vendido por docenas de piezas
  • Fabricados con Nomex y Kevlar, estos guantes para altas temperaturas pueden soportar temperaturas extremas de hasta 500°F. El forro de algodón proporciona comodidad, mientras que el exterior proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que le permite manipular objetos calientes. El guante es fácil de lavar y conserva la resistencia al calor después de varios lavados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo