Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud18.1 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónRestaurante, Horneado
- ColorBlanco
- País de origenCN
- DescripciónMITT CON FORRO BLANCO DE 17 PULGADAS
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricanteM937HRL
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Tipo de materialManoplas de trabajo de uso general
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO43551028147
Descripción general
- Protege hasta 450°F
- Manopla de felpa extrapesada, forrada con algodón en la mano, con trabilla, puño de guante 9”
- Vendido por la docena
- Este mitón ideal para la cocina ofrece hasta 450°F de protección contra el calor. El guante cuenta con una manopla de felpa extrapesada, mientras que un puño de guantelet 9” evita la protección adicional contra quemaduras en los brazos. El M937HRL es un guante ideal para restaurantes y establecimientos de repostería.