Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorBlanco
- País de origenCN
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE FELPA BLANCO, PESADO, L LARGO
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Material del forroSin forro
- Número de catálogo del fabricante666
- MaterialFelpa
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- TipoGuantes de protección contra el calor
- UPC_NO817086020668
Descripción general
- MUÑECA DE PUNTO