Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero, manipulación de metales
- ColorBlanco
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE FELPA BLANCO, PESADO, L
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricante1966
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO53300045813
Descripción general
- MUÑECA DE PUNTO