Motion
H-160
H-160
Artículo MI #04698605
No. Fabricante H-160
Precio3.89 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
H-160
Artículo MI #04698605
No. Fabricante H-160
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
Precio3.89 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6.9 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero,manipulación de metales,fundición,fundición
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    ALMOHADILLA DE MANO DE FELPA, PARTE SUPERIOR ABIERTA, 6.5\\
  • Código de armonización
    6304910120
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
  • Número de catálogo del fabricante
    H-160
  • Material
    Felpa
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    43551055471

Descripción general

Descripción del fabricante
H-160 ALMOHADILLA DE FELPA PARA MANOS CON PARTE SUPERIOR ABIERTA 6.5 LARGO
  • Protege hasta 325°F
  • Bucle, pulgar completo, parte superior abierta
  • Se ajusta fácilmente sobre los guantes para mayor protección
  • Longitud 6½”
  • Estas almohadillas de felpa proporcionan una capa adicional de comodidad y protección contra el calor hasta 325°F. La almohadilla está hecha de un tejido de rizo grueso, con cobertura total para el pulgar y una parte superior abierta para mayor accesibilidad. La pastilla H-160 es un producto ideal en industrias como el procesamiento de acero, la manipulación de metales, la fundición y la fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"