Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.2 pulg.
Detalles
- AplicaciónFundición,Fabricación de metal,Estuche
- ColorBlanco
- País de origenCN
- DescripciónALMOHADILLA DE MANO DE FELPA, PARTE SUPERIOR ABIERTA, 10\\
- Código de armonización6304910120
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).
- Número de catálogo del fabricanteH-183
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO43551055471
Descripción general
- Protege hasta 325°F
- Bucle, pulgar completo, parte superior abierta
- 10″ Longitud
- Se ajusta fácilmente sobre los guantes para mayor protección contra el calor. Estas almohadillas de felpa proporcionan una capa adicional de comodidad y protección contra el calor hasta 325°F. La almohadilla está hecha de un tejido de rizo grueso, con cobertura total para el pulgar y una parte superior abierta para mayor accesibilidad. La pastilla H-183 es un producto ideal para industrias como el procesamiento de acero, la manipulación de metales, la fundición y la fundición.