Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9.2 pulg.
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Metal,Fabricación,Ensamblaje
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE NAILON NEGRO, S
- Código de armonización6116106500
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteY9249S
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551049869
Descripción general
- PALMA CON REVESTIMIENTO DE NITRILO EN ESPUMA