Motion
AWM30-N03Z
Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 30, 3/8 NPT, 145 psi, Drenaje manual
Artículo MI #04699808
No. Fabricante AWM30-N03Z
Precio73.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de neblina regulador - Una pieza, Tamaño de cuerpo 30, 3/8 NPT, 145 psi, Drenaje manual
Artículo MI #04699808
No. Fabricante AWM30-N03Z
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
Precio73.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • País de origen
    CN
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.3 micras
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWM

Descripción general

Descripción del fabricante
AWM30-N03-Z - REGULADOR SEPARADOR DE NEBLINA CON
  • Regulador de separador de neblina modular
  • Filtración: 0.3µm
  • Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8 y 1/2
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)

También puede gustarle