Motion
CDG5BA50SR-300-G5BAZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA50SR-300-G5BAZ

CG5 CDG5BA50SR-300-G5BAZ con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #04699825
No. Fabricante CDG5BA50SR-300-G5BAZ
Precio420.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA50SR-300-G5BAZ

CG5 CDG5BA50SR-300-G5BAZ con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #04699825
No. Fabricante CDG5BA50SR-300-G5BAZ
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
Precio420.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Tipo básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CG5

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG5BA50SR-300-G5BAZ - 50MM CALIBRE X 300MM
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle