Motion
ISE80-N02-N
ISE80(H), Alta presión digital, 1 pantalla, 2 salidas + analógicas, IP65
Artículo MI #04699833
No. Fabricante ISE80-N02-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE80(H), Alta presión digital, 1 pantalla, 2 salidas + analógicas, IP65
Artículo MI #04699833
No. Fabricante ISE80-N02-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.29 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE80-N02-N - PRESOSTATO DIGITAL, 1
  • Detección de presión para aire y líquido no corrosivo hasta 630 y 304 SST, hasta 2 MPa
  • 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G (con M5 hembra); 1/8 Rc (macho), 1/4 URJ o 1/4 TSJ
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"