Motion
TA2920Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 29 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04700789
No. Fabricante TA2920Z
Precio51.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 29 mm, 38 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04700789
No. Fabricante TA2920Z
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
Precio51.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA2920Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 29 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.10 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, motores pequeños y equipos industriales donde se requiere capacidad de carga radial compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA2920Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    34200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA2920Z IKO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle