Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Peso60 g
Detalles
- AccesoriosLongitud del cable conductor del interruptor de presión: 0.5 m
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro e interruptor de presión con función de conmutación de unidad PSI
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaParte superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de nombre de producto: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Tipo de suministroSuministro centralizado