Motion
J502-10
alicates - Mordaza dentada, empuñadura antideslizante, 10.2500 pulg. OAL
Artículo MI #04701462
No. Fabricante J502-10
Precio70.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
alicates - Mordaza dentada, empuñadura antideslizante, 10.2500 pulg. OAL
Artículo MI #04701462
No. Fabricante J502-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    14.20 cm, 5.5800 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.7500 pulg.;4.40 cm
  • Longitud
    26 cm, 10.2500 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Color del mango
    Negro, amarillo
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Código de armonización
    8203204000
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    1.7500 pulg.;4.40 cm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644730153
  • UPC_NO
    092644730153

Descripción general

Descripción del fabricante
J502-10 ABRAZADERAS DE LA BOMBA 10
  • Los alicates con remache de ajuste rápido permiten un ajuste rápido y sencillo de las mordazas del alicate con una sola mano
  • Se ajusta suavemente entre seis posiciones de lengüeta mecanizada y mordaza de ranura
  • Diseño seguro de lengüeta y ranura para un agarre antideslizante, incluso con mucha presión
  • Amplia gama de posiciones de mordazas versátiles
  • Forjado en EE. UU. con acero estadounidense
  • Articulación con carga de tensión para reducir el bamboleo del mango para un agarre seguro
  • Mangos Journeyman de doble material para mayor comodidad y durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno