Motion
5452800500

MCGILL
5452800500

MR 28 Rodamiento de rodillos de aguja BULK - 1.7500 pulg. Orificio, 2.3125 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho, Ninguno
Artículo MI #04701504
No. Fabricante 5452800500
Precio256.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
5452800500

MR 28 Rodamiento de rodillos de aguja BULK - 1.7500 pulg. Orificio, 2.3125 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho, Ninguno
Artículo MI #04701504
No. Fabricante 5452800500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo interior compatible
    MI 23, MI 24
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de carga dinámica
    14100 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5452800500 tiene un diámetro de orificio de 1.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 2.3125 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y un peso de 0.46 libras, lo que lo hace ideal para aplicaciones mecánicas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 28 A GRANEL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166125417
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24400 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Capacidad de carga estática
    24400 lbf
  • UPC_NO
    726166125417

Descripción general

Descripción del fabricante
MR28 A GRANEL (5452800500)
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Embalaje a granel

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo