Motion
00112ET3H145T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00112ET3H145T-W22

Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04701561
No. Fabricante 00112ET3H145T-W22
Price$963.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00112ET3H145T-W22

Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143/5T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04701561
No. Fabricante 00112ET3H145T-W22
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
Su precio$963.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143/5T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6204
  • Longitud total de la dimensión C
    13.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    55.19 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido;Ic411 - Tefc;Montaje en el pie;Eficiencia premium de NEMA;Ip55;Aislamiento de clase F;Factor de servicio 1.25;Sello de anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:1, F#143/5T, RPM:1200, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.38 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Par de carga completa
    4.53 pies-libras;6.14 N-m
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00112ET3H145T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327196711
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00112ET3H145T-W22 1HP 1200 3 60 575V