Motion
00118ST3QIE143T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00118ST3QIE143T-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 143/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04701582
No. Fabricante 00118ST3QIE143T-W22
Precio1,509.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00118ST3QIE143T-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 143/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04701582
No. Fabricante 00118ST3QIE143T-W22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,509.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    53.78 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, plantas petroquímicas, procesos, fábricas de pulpa y papel, fábricas de acero, bombas de transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.41 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7894171285761
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118ST3QIE143T-W22 1HP 1800 3 60 460
  • Todos los motores cumplen o superan el estándar IEEE841
  • Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 hp)
  • Aisladores de cojinetes InproSeal en ambos extremos
  • Niveles de vibración extremadamente bajos (0.04” por segundo o menos)
  • Planitud del pie garantizada hasta 0.005"
  • El sistema de pintura epoxi supera las 250 horas de prueba de niebla salina
  • IEEE841 informe de prueba en caja de conductos de cada motor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno