Motion
00118ST3QIER143TC-W2

WEG ELECTRIC CORP
00118ST3QIER143TC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 143/5TC Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje frontal C/sin pies, Uso intensivo
Artículo MI #04701583
No. Fabricante 00118ST3QIER143TC-W2
Precio1,585.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00118ST3QIER143TC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 143/5TC Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Montaje frontal C/sin pies, Uso intensivo
Artículo MI #04701583
No. Fabricante 00118ST3QIER143TC-W2
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
Precio1,585.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    54.68 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158842988
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
0118ST3QIER143TC-W2 1HP 1800 3 60 460V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno