Motion
00152ET3E182TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00152ET3E182TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04701594
No. Fabricante 00152ET3E182TC-W22
Precio1,203.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00152ET3E182TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04701594
No. Fabricante 00152ET3E182TC-W22
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
Su precio$1,203.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    182/4TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    100.34 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; aislamiento de clase F; marco de hierro fundido; eslinga de eje en V; pintura de anillo 5009 207A (Iso 12944 - C3); drenaje automático de caucho; método de impregnación de poliéster por inmersión y horneado
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#182/4TC, RPM:1200, 230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6207 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    5.08 A;2.54 A
  • Corriente de carga completa
    2.39 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Par de carga completa
    6.73 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.1 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158051021
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00152ET3E182TC-W22 1.5HP 1200 3 60 208-2

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno