Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C16.08 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso98.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificación de servicio del inversor; servicio severo; aislamiento de clase F; marco de hierro fundido; eslinga de eje con anilla en V
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1200 rpm
- DescripciónHP:1.5, F#182TC, RPM:1200, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6207 ZZ
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.39 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Par de carga completa6.73 pies-libras;9.12 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW1.1 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00152ET3ER182TC-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206 ZZ
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7909158840045
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación