Motion
00156ET3ER143TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ER143TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04701608
No. Fabricante 00156ET3ER143TC-W22
Precio932.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3ER143TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04701608
No. Fabricante 00156ET3ER143TC-W22
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
Precio932.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    46.81 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido;Ic411 - Tefc;Sin pies;Eficiencia de nema premium;3Ph;60//50 Hz;230/460//380 V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#143TC, RPM:3600, 230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.91 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Par de carga completa
    2.24 pies-libras;3.04 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00156ET3ER143TC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158839995
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00156ET3ER143TC-W22 1.5HP 3600 3 60 208-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"