Motion
00156ET3H143TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3H143TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701609
No. Fabricante 00156ET3H143TC-W22
Precio1,040.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3H143TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701609
No. Fabricante 00156ET3H143TC-W22
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
Precio1,040.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    48.76 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.53 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158051182
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00156ET3H143TC-W22 1.5HP 3600 3 60 575V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"