Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143/5TC
- Longitud total de la dimensión C13.35 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso54.45 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55/56
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7894171285051
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación