Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor213/5T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C19.52 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso173.05 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEficiencia premium Nema;Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Marco de hierro fundido;Slinger de eje en V;9 cables de conexión
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base900 rpm
- DescripciónHP:2, F#213/5T, RPM:900, 230/460//380 V, TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.39 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Par de carga completa12 pies-libras;16.27 N-m
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW1.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante00209ET3E213T-W22
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Tipo de cojinete6308 ZZ
- UPC_NO7909158051199
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación