Motion
00309ET3E215TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00309ET3E215TC-W22

Motor de uso general - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701687
No. Fabricante 00309ET3E215TC-W22
Precio2,723.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00309ET3E215TC-W22

Motor de uso general - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213/5TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701687
No. Fabricante 00309ET3E215TC-W22
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
Precio2,723.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    193.81 lb

Detalles

  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.56 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    7891327306448
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00309ET3E215TC-W22 3HP 900RPM CON C FLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"