Motion
00512ST3HIE215T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00512ST3HIE215T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 5 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 213/5T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701759
No. Fabricante 00512ST3HIE215T-W22
Price$3,013.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00512ST3HIE215T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 5 hp, 1200 rpm, 3 fases, 575 V, montura 213/5T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701759
No. Fabricante 00512ST3HIE215T-W22
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
Su precio$3,013.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    191.97 lb

Details

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, plantas petroquímicas, procesos, fábricas de pulpa y papel, fábricas de acero, bombas de transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.46 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7891327140066
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00512ST3HIE215T-W22 5HP 1200 3 60 575V