Motion
00518ET3E184TD-W22

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3E184TD-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TD , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, brida D / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701772
No. Fabricante 00518ET3E184TD-W22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3E184TD-W22

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TD , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, brida D / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701772
No. Fabricante 00518ET3E184TD-W22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TD
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    108 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    D-brida / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ET3E184TD-W22 5 1800 3/60/208-230/4

También puede gustarle