Motion
00518ST3QIE184T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00518ST3QIE184T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 182/4T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701782
No. Fabricante 00518ST3QIE184T-W22
Precio1,999.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518ST3QIE184T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 182/4T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701782
No. Fabricante 00518ST3QIE184T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,999.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    115.04 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, plantas petroquímicas, procesos, fábricas de pulpa y papel, fábricas de acero, bombas de transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.45 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7891327132955
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ST3QIE184T-W22 5HP 1800 3 60 460
  • Todos los motores cumplen o superan el estándar IEEE841
  • Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 hp)
  • Aisladores de cojinetes InproSeal en ambos extremos
  • Niveles de vibración extremadamente bajos (0.04” por segundo o menos)
  • Planitud del pie garantizada hasta 0.005"
  • El sistema de pintura epoxi supera las 250 horas de prueba de niebla salina
  • IEEE841 informe de prueba en caja de conductos de cada motor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"