Motion
00709ST3QIE256T-W22

WEG Electric Corporation
00709ST3QIE256T-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 7-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 254/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04701806
No. Fabricante 00709ST3QIE256T-W22
Precio7,656.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00709ST3QIE256T-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 7-1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 254/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, uso intensivo
Artículo MI #04701806
No. Fabricante 00709ST3QIE256T-W22
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
Precio7,656.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    306.32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Molinos de cemento, Plantas químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de embalaje, Plantas petroquímicas, Molinos de pulpa y papel, Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de acero
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7891327176188
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00709ST3QIE256T-W22 7.5HP 900 3 60 460V

También puede gustarle