Motion
00712ET3Y160M-W22

WEG Electric Corporation
00712ET3Y160M-W22

Motor de CA de estructura IEC - 7.50 kW, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 160M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701812
No. Fabricante 00712ET3Y160M-W22
Precio4,203.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00712ET3Y160M-W22

Motor de CA de estructura IEC - 7.50 kW, 1200 rpm, 3 f, 380/415/660-690//460 V, estructura 160M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701812
No. Fabricante 00712ET3Y160M-W22
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
Precio4,203.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    160M
  • Longitud total de la dimensión C
    23.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    42 mm
  • Peso
    292.37 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    7.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    7891327481251
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00712ET3Y160M-W22 7.5KW 1200 3 60/50 460

You May Also Like