Motion
00736ET3H213TC-W22

WEG Electric Corporation
00736ET3H213TC-W22

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701854
No. Fabricante 00736ET3H213TC-W22
Price$1,865.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00736ET3H213TC-W22

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701854
No. Fabricante 00736ET3H213TC-W22
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
Su precio$1,865.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    168.73 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.01 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158054053
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736ET3H213TC-W22 7.5HP 3600 3 60 575V