Motion
01018ET3H215TC-W22

WEG Electric Corporation
01018ET3H215TC-W22

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701883
No. Fabricante 01018ET3H215TC-W22
Precio1,717.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01018ET3H215TC-W22

Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213/5TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701883
No. Fabricante 01018ET3H215TC-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,717.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    186.14 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.92 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7891327523715
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ET3H215TC-W22 10HP 1800 3 60 575V

También puede gustarle