Motion
01018ST3QIER215TC-W2

WEG Electric Corporation
01018ST3QIER215TC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en C/sin pies, uso intensivo
Artículo MI #04701890
No. Fabricante 01018ST3QIER215TC-W2
Precio3,451.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01018ST3QIER215TC-W2

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en C/sin pies, uso intensivo
Artículo MI #04701890
No. Fabricante 01018ST3QIER215TC-W2
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
Precio3,451.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.74 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    197.99 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158842179
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ST3QIER215TC-W2 10HP 1800 3 60 460

También puede gustarle