Motion
01509ET3E286T-W22

WEG Electric Corporation
01509ET3E286T-W22

Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701912
No. Fabricante 01509ET3E286T-W22
Precio6,719.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01509ET3E286T-W22

Motor de uso general - 15 hp, 900 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 900 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701912
No. Fabricante 01509ET3E286T-W22
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
Precio6,719.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    27.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    433.41 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • UPC_NO
    7891327442054
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01509ET3E286T-W22 15HP 900 3 60 208-230/

También puede gustarle