Motion
01518ST3QIE254T-W22

WEG Electric Corporation
01518ST3QIE254T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 15 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 254/6T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701944
No. Fabricante 01518ST3QIE254T-W22
Precio2,825.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01518ST3QIE254T-W22

Motor IEEE 841 de uso intensivo - 15 hp, 1800 rpm, 3 fases, 460 V, montura 254/6T, armazón TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04701944
No. Fabricante 01518ST3QIE254T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,825.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    338.39 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Molinos de cemento, Plantas químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de embalaje, Plantas petroquímicas, Molinos de pulpa y papel, Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de acero
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7894171312382
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01518ST3QIE254T-W22 15HP 1800 3 60 460
  • Todos los motores cumplen o superan el estándar IEEE841
  • Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 hp)
  • Aisladores de cojinetes InproSeal en ambos extremos
  • Niveles de vibración extremadamente bajos (0.04” por segundo o menos)
  • Planitud del pie garantizada hasta 0.005"
  • El sistema de pintura epoxi supera las 250 horas de prueba de niebla salina
  • IEEE841 informe de prueba en caja de conductos de cada motor

También puede gustarle