Motion
01536ET3E254JM-W22

WEG Electric Corporation
01536ET3E254JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254/6JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701955
No. Fabricante 01536ET3E254JM-W22
Precio2,783.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01536ET3E254JM-W22

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254/6JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04701955
No. Fabricante 01536ET3E254JM-W22
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
Precio2,783.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254/6JM
  • Longitud total de la dimensión C
    26.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    287.50 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158383672
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01536ET3E254JM-W22 15HP 3600 3 60 230/46

También puede gustarle