Motion
01836ET3Y160LFF-W22

WEG Electric Corporation
01836ET3Y160LFF-W22

Motor de CA de estructura IEC - 18.50 kW, 3600 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, estructura 160LFF , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, brida FF / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701973
No. Fabricante 01836ET3Y160LFF-W22
Precio4,621.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
01836ET3Y160LFF-W22

Motor de CA de estructura IEC - 18.50 kW, 3600 rpm, 3 fases, 380/415/660-690//460 V, estructura 160LFF , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, brida FF / montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04701973
No. Fabricante 01836ET3Y160LFF-W22
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
Su precio$4,621.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    160LFF
  • Longitud total de la dimensión C
    25.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    42 mm
  • Peso
    364.86 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    18.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380/415/660-690//460 V
  • Tipo de montaje
    FF-brida / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909018784236
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 660 V a 50 Hz; 690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01836ET3Y160LFF-W22 18.5KW 3600 3 60//50