Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254/6JM
- Longitud total de la dimensión C26.10 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso310.96 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7891327602342
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación