Motion
02509ET3E326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
02509ET3E326T-W22

Motor de uso general - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 900 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702023
No. Fabricante 02509ET3E326T-W22
Precio9,157.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
02509ET3E326T-W22

Motor de uso general - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 324/6T Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 900 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04702023
No. Fabricante 02509ET3E326T-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9,157.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324/6T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    595.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido;Aislamiento de clase F;Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Eficiencia NEMA Premium
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción
    HP:25, F#324/6T, RPM:900, 230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    71.8 A;35.9 A
  • Corriente de carga completa
    35.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Par de carga completa
    149 pies-libras;202.01 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    25 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02509ET3E326T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327160200
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
02509ET3E326T-W22 25HP 900 3 60 208-230/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"