Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324/6T
- Longitud total de la dimensión C31.12 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso585.58 lb
Detalles
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial y comercial, plantas petroquímicas, procesos, fábricas de pulpa y papel, fábricas de acero, bombas de transferencia y circulación, bombeo de agua
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa30.40 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55/56
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO7909158054725
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
- Todos los motores cumplen o superan el estándar IEEE841
- Todas las clasificaciones NEMA Premium tienen un factor de servicio de 1.25 (hasta 100 hp)
- Aisladores de cojinetes InproSeal en ambos extremos
- Niveles de vibración extremadamente bajos (0.04” por segundo o menos)
- Planitud del pie garantizada hasta 0.005"
- El sistema de pintura epoxi supera las 250 horas de prueba de niebla salina
- IEEE841 informe de prueba en caja de conductos de cada motor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación